Integratech - Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PC UGR<19 - PRO12404PCU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076255091
Réf. Sonepar
08453625509
Réf. Fournisseur
PRO12404PCU
Marque
Integratech
Protect Long 1.2m 40W 4000K IP69K PC UGR<19, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP69K, faisceau extensif 40-80°, 40W, 5200lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 130lm/W, UGR:16, montage au plafond
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Protect Long 1.2m 40W 4000K IP69K PC UGR<19, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP69K, faisceau extensif 40-80°, 40W, 5200lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 130lm/W, UGR:16, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.2m 40W 4000K IP69K PC UGR<19, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP69K, faisceau extensif 40-80°, 40W, 5200lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 130lm/W, UGR:16, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.2m 40W 4000K IP69K PC UGR<19, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP69K, faisceau extensif 40-80°, 40W, 5200lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 130lm/W, UGR:16, montage au
Les Atouts de la gamme:
Luminaires IP65 robustes pour environnements industriels sévères. Résistent aux chocs, poussières et humidité. Fixation par clips.
Quelques mots du fabricant :
Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Protect Long 1.2m 40W 4000K IP69K PC UGR<19, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP69K, faisceau extensif 40-80°, 40W, 5200lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 130lm/W, UGR:16, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.2m 40W 4000K IP69K PC UGR<19, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP69K, faisceau extensif 40-80°, 40W, 5200lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 130lm/W, UGR:16, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.2m 40W 4000K IP69K PC UGR<19, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP69K, faisceau extensif 40-80°, 40W, 5200lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 130lm/W, UGR:16, montage au
Les Atouts de la gamme:
Luminaires IP65 robustes pour environnements industriels sévères. Résistent aux chocs, poussières et humidité. Fixation par clips.
Quelques mots du fabricant :
Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


