Integratech - Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA DALI - PRO12404PM-DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076258900
Réf. Sonepar
08453625890
Réf. Fournisseur
PRO12404PM-DALI
Marque
Integratech
Protect est un dispositif tubulaire doté d'un indice de protection IP69K et équipé d'embouts L316 en acier inoxydable et de supports de montage à pince. Protect est fourni avec un câblage interne traversant de 3G1,5 mm² pour un montage en l
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Protect est un dispositif tubulaire doté d'un indice de protection IP69K et équipé d'embouts L316 en acier inoxydable et de supports de montage à pince. Protect est fourni avec un câblage interne traversant de 3G1,5 mm² pour un montage en l. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect est un dispositif tubulaire doté d'un indice de protection IP69K et équipé d'embouts L316 en acier inoxydable et de supports de montage à pince. Protect est fourni avec un câblage interne traversant de 3G1,5 mm² pour un montage en l. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect est un dispositif tubulaire doté d'un indice de protection IP69K et équipé d'embouts L316 en acier inoxydable et de supports de montage à pince. Protect est fourni avec un câblage interne traversant de 3G1,5
Les Atouts de la gamme:
Luminaires IP65 robustes pour environnements industriels sévères. Résistent aux chocs, poussières et humidité. Fixation par clips.
Quelques mots du fabricant :
Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Protect est un dispositif tubulaire doté d'un indice de protection IP69K et équipé d'embouts L316 en acier inoxydable et de supports de montage à pince. Protect est fourni avec un câblage interne traversant de 3G1,5 mm² pour un montage en l. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect est un dispositif tubulaire doté d'un indice de protection IP69K et équipé d'embouts L316 en acier inoxydable et de supports de montage à pince. Protect est fourni avec un câblage interne traversant de 3G1,5 mm² pour un montage en l. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect est un dispositif tubulaire doté d'un indice de protection IP69K et équipé d'embouts L316 en acier inoxydable et de supports de montage à pince. Protect est fourni avec un câblage interne traversant de 3G1,5
Les Atouts de la gamme:
Luminaires IP65 robustes pour environnements industriels sévères. Résistent aux chocs, poussières et humidité. Fixation par clips.
Quelques mots du fabricant :
Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


