nouveau

Integratech - Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PC UGR<19 - PRO15604PCU

CopieCopie
Integratech - Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PC UGR<19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076255237

Réf. Sonepar

08453625523

Réf. Fournisseur

PRO15604PCU

Marque

Integratech

Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PC UGR<19, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP69K, faisceau extensif 40-80°, 60W, 7180lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 120lm/W, UGR:17, montage au plafond

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PC UGR<19, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP69K, faisceau extensif 40-80°, 60W, 7180lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 120lm/W, UGR:17, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PC UGR<19, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP69K, faisceau extensif 40-80°, 60W, 7180lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 120lm/W, UGR:17, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PC UGR<19, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP69K, faisceau extensif 40-80°, 60W, 7180lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 120lm/W, UGR:17, montage au

Les Atouts de la gamme:

Luminaires IP65 robustes pour environnements industriels sévères. Résistent aux chocs, poussières et humidité. Fixation par clips.

Quelques mots du fabricant :

Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech