nouveau

Integratech - Rail universel triphasé dim 7p 3m noir - TRA3F3MB

CopieCopie
Integratech - Rail universel triphasé dim 7p 3m noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719747930144

Réf. Sonepar

08453793014

Réf. Fournisseur

TRA3F3MB

Marque

Integratech

Rail universel triphasé dim 7p Longueur 3m noir, classe I, IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Rail universel triphasé dim 7p Longueur 3m noir, classe I, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Rail universel triphasé dim 7p Longueur 3m noir, classe I, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Rail universel triphasé dim 7p Longueur 3m noir, classe I, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Rail universel triphasé dim 7p Longueur 3m noir, classe I, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Rail universel triphasé dim 7p Longueur 3m noir, classe I, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale,

Les Atouts de la gamme:

Spots LED sur rail pour éclairage directionnel. Idéal pour magasins, musées, galeries ou présentations produits. Orientation précise.

Quelques mots du fabricant :

Éclairage linéaire Integratech : élégance et qualité pour le tertiaire et le résidentiel.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech