nouveau

Integratech - RUBAN ADVANCED IP20 RGB 24Vdc - LS-ADVIP20RGB

CopieCopie
Integratech - RUBAN ADVANCED IP20 RGB 24Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042511718

Réf. Sonepar

08453251171

Réf. Fournisseur

LS-ADVIP20RGB

Marque

Integratech

Ruban LED multicolore RGB de la série ADVANCED. Le ruban est composée de 60 LED SMD par mètre. Le ruban a une puissance de 4,8W/m et une classe énergétique F. Convient aux environnements intèrieurs et secs: IP20. Rouleau de 5m. Le ruban de

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban LED multicolore RGB de la série ADVANCED. Le ruban est composée de 60 LED SMD par mètre. Le ruban a une puissance de 4,8W/m et une classe énergétique F. Convient aux environnements intèrieurs et secs: IP20. Rouleau de 5m. Le ruban de . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable.

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech