Integratech - Ruban led 240LED/m 2110 24V IP20 3000K CRI90 5m - 240DOT-IP20-3000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076247997
Réf. Sonepar
08453624799
Réf. Fournisseur
240DOT-IP20-3000
Marque
Integratech
Ruban led 240LED/m 2110 24V IP20 3000K CRI90. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:11,5 W, Long section:33,33mm, Nb sources/m:240, tension 24 V, flux/m:1139lm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Ruban led 240LED/m 2110 24V IP20 3000K CRI90. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:11,5 W, Long section:33,33mm, Nb sources/m:240, tension 24 V, flux/m:1139lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 240LED/m 2110 24V IP20 3000K CRI90. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:11,5 W, Long section:33,33mm, Nb sources/m:240, tension 24 V, flux/m:1139lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 240LED/m 2110 24V IP20 3000K CRI90. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:11,5 W, Long section:33,33mm, Nb sources/m:240, tension 24 V, flux/m:1139lm. Il est conçu pour offrir une
Les Atouts de la gamme:
Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.
Quelques mots du fabricant :
Rubans LED Integratech : lumière homogène, usages multiples, consommation réduite.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Ruban led 240LED/m 2110 24V IP20 3000K CRI90. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:11,5 W, Long section:33,33mm, Nb sources/m:240, tension 24 V, flux/m:1139lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 240LED/m 2110 24V IP20 3000K CRI90. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:11,5 W, Long section:33,33mm, Nb sources/m:240, tension 24 V, flux/m:1139lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 240LED/m 2110 24V IP20 3000K CRI90. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:11,5 W, Long section:33,33mm, Nb sources/m:240, tension 24 V, flux/m:1139lm. Il est conçu pour offrir une
Les Atouts de la gamme:
Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.
Quelques mots du fabricant :
Rubans LED Integratech : lumière homogène, usages multiples, consommation réduite.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


