Integratech - Ruban led 60LED/m 5050 24V IP67 RGB+W 4000K 5m - 60RGBW-IP67-4000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076248628
Réf. Sonepar
08453624862
Réf. Fournisseur
60RGBW-IP67-4000
Marque
Integratech
Ruban led 60LED/m 5050 24V IP67 RGB +W 4000K. Long 5m, larg:13mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:19,2W, Long section:100mm, Nb sources/m:60, 24 V, couleur de la lumière:RGB, flux/m:1040lm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Ruban led 60LED/m 5050 24V IP67 RGB +W 4000K. Long 5m, larg:13mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:19,2W, Long section:100mm, Nb sources/m:60, 24 V, couleur de la lumière:RGB, flux/m:1040lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 60LED/m 5050 24V IP67 RGB +W 4000K. Long 5m, larg:13mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:19,2W, Long section:100mm, Nb sources/m:60, 24 V, couleur de la lumière:RGB, flux/m:1040lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 60LED/m 5050 24V IP67 RGB +W 4000K. Long 5m, larg:13mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:19,2W, Long section:100mm, Nb sources/m:60, 24 V, couleur de la lumière:RGB, flux/m:1040lm. Il
Les Atouts de la gamme:
Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.
Quelques mots du fabricant :
Rubans LED Integratech : lumière homogène, usages multiples, consommation réduite.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Ruban led 60LED/m 5050 24V IP67 RGB +W 4000K. Long 5m, larg:13mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:19,2W, Long section:100mm, Nb sources/m:60, 24 V, couleur de la lumière:RGB, flux/m:1040lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 60LED/m 5050 24V IP67 RGB +W 4000K. Long 5m, larg:13mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:19,2W, Long section:100mm, Nb sources/m:60, 24 V, couleur de la lumière:RGB, flux/m:1040lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 60LED/m 5050 24V IP67 RGB +W 4000K. Long 5m, larg:13mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:19,2W, Long section:100mm, Nb sources/m:60, 24 V, couleur de la lumière:RGB, flux/m:1040lm. Il
Les Atouts de la gamme:
Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.
Quelques mots du fabricant :
Rubans LED Integratech : lumière homogène, usages multiples, consommation réduite.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


