nouveau

Integratech - Ruban led 60LED/m SMD5050 24V IP67 RGB 5m - 60RGB-IP67

CopieCopie
Integratech - Ruban led 60LED/m SMD5050 24V IP67 RGB 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076248529

Réf. Sonepar

08453624852

Réf. Fournisseur

60RGB-IP67

Marque

Integratech

Ruban led 60LED/m SMD5050 24V IP67 RGB. Long 5m, larg:11mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:13,5W, Long section:100mm, Nb sources/m:60, 24 V, couleur de la lumière:RGB, flux/m:421lm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban led 60LED/m SMD5050 24V IP67 RGB. Long 5m, larg:11mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:13,5W, Long section:100mm, Nb sources/m:60, 24 V, couleur de la lumière:RGB, flux/m:421lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 60LED/m SMD5050 24V IP67 RGB. Long 5m, larg:11mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:13,5W, Long section:100mm, Nb sources/m:60, 24 V, couleur de la lumière:RGB, flux/m:421lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 60LED/m SMD5050 24V IP67 RGB. Long 5m, larg:11mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:13,5W, Long section:100mm, Nb sources/m:60, 24 V, couleur de la lumière:RGB, flux/m:421lm. Il est conçu pour

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Quelques mots du fabricant :

Rubans LED Integratech : lumière homogène, usages multiples, consommation réduite.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech