nouveau

Integratech - Ruban LED 80LED 24V IP65 -40~100°C CRI80 4000K 5m - 80LED-HT-IP65-4000

CopieCopie
Integratech - Ruban LED 80LED 24V IP65 -40~100°C CRI80 4000K 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076266356

Réf. Sonepar

08453626635

Réf. Fournisseur

80LED-HT-IP65-4000

Marque

Integratech

Ruban LED 80LED 24V IP65 -40~100°C CRI80 4000K 5m, pose larg:12,5mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4,2mm, IP65, rayon courbure:60mm, puiss./m:4,8 W, Long section:100mm, Nb sources/m:80, tension 24 V, flux/m:745lm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban LED 80LED 24V IP65 -40~100°C CRI80 4000K 5m, pose larg:12,5mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4,2mm, IP65, rayon courbure:60mm, puiss./m:4,8 W, Long section:100mm, Nb sources/m:80, tension 24 V, flux/m:745lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED 80LED 24V IP65 -40~100°C CRI80 4000K 5m, pose larg:12,5mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4,2mm, IP65, rayon courbure:60mm, puiss./m:4,8 W, Long section:100mm, Nb sources/m:80, tension 24 V, flux/m:745lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED 80LED 24V IP65 -40~100°C CRI80 4000K 5m, pose larg:12,5mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4,2mm, IP65, rayon courbure:60mm, puiss./m:4,8 W, Long section:100mm, Nb sources/m:80, tension 24 V, flux/m:745lm. Il est conçu pour offrir une performance

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Quelques mots du fabricant :

Rubans LED Integratech : lumière homogène, usages multiples, consommation réduite.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech