nouveau

Integratech - RUBAN PERFORMANCE 1250Lm/m IP67 3000K 24Vdc HT - LS-PER130IP6730HT

CopieCopie
Integratech - RUBAN PERFORMANCE 1250Lm/m  IP67 3000K 24Vdc  HT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042508978

Réf. Sonepar

08453250897

Réf. Fournisseur

LS-PER130IP6730HT

Marque

Integratech

Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par sa résistance aux températures de fonctionnement élevées, jusqu'à 85°C. Le ruban est composée de 126 LED SMD par mètre avec une puissance de 9,8W/m et a une classe énergétique D.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par sa résistance aux températures de fonctionnement élevées, jusqu'à 85°C. Le ruban est composée de 126 LED SMD par mètre avec une puissance de 9,8W/m et a une classe énergétique D. . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par sa résistance aux températures de fonctionnement élevées, jusqu'à 85°C. Le ruban est composée de 126 LED SMD par mètre avec une puissance de 9,8W/m et a une classe énergétique D. . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par sa résistance aux températures de fonctionnement élevées, jusqu'à 85°C. Le ruban est composée de 126 LED SMD par mètre avec une puissance de

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech