Integratech - RUBAN PERFORMANCE IP67 4000K 24Vdc RGBW - LS-PERIP6740RGBW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5404042512029
Réf. Sonepar
08453251202
Réf. Fournisseur
LS-PERIP6740RGBW
Marque
Integratech
Ruban LED multicolore RGB-W de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 224 LED SMD par mètre avec des LEDs séparés pour le couleur blanc. Le ruban a une puissance de 17W/m et une classe énergétique E. Convient aux environnements extè
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Ruban LED multicolore RGB-W de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 224 LED SMD par mètre avec des LEDs séparés pour le couleur blanc. Le ruban a une puissance de 17W/m et une classe énergétique E. Convient aux environnements extè. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED multicolore RGB-W de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 224 LED SMD par mètre avec des LEDs séparés pour le couleur blanc. Le ruban a une puissance de 17W/m et une classe énergétique E. Convient aux environnements extè. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED multicolore RGB-W de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 224 LED SMD par mètre avec des LEDs séparés pour le couleur blanc. Le ruban a une puissance de 17W/m et une classe énergétique E.
Les Atouts de la gamme:
Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Ruban LED multicolore RGB-W de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 224 LED SMD par mètre avec des LEDs séparés pour le couleur blanc. Le ruban a une puissance de 17W/m et une classe énergétique E. Convient aux environnements extè. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED multicolore RGB-W de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 224 LED SMD par mètre avec des LEDs séparés pour le couleur blanc. Le ruban a une puissance de 17W/m et une classe énergétique E. Convient aux environnements extè. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED multicolore RGB-W de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 224 LED SMD par mètre avec des LEDs séparés pour le couleur blanc. Le ruban a une puissance de 17W/m et une classe énergétique E.
Les Atouts de la gamme:
Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


