Integratech - Speedy Slim ess 150cm 45W IP65 CTS 30-40-50K MW - SPDS1545CTSMWF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5404042517581
Réf. Sonepar
08453251758
Réf. Fournisseur
SPDS1545CTSMWF
Marque
Integratech
Luminaire LED Speedy Slim Essential avec interrupteur de couleur 3000-4000-5000K. Grâce aux embouts sans vis et aux connecteurs sans outil, ce luminaire peut être installé en un rien de temps. Les supports de montage en acier inoxydable inc
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Luminaire LED Speedy Slim Essential avec interrupteur de couleur 3000-4000-5000K. Grâce aux embouts sans vis et aux connecteurs sans outil, ce luminaire peut être installé en un rien de temps. Les supports de montage en acier inoxydable inc. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire LED Speedy Slim Essential avec interrupteur de couleur 3000-4000-5000K. Grâce aux embouts sans vis et aux connecteurs sans outil, ce luminaire peut être installé en un rien de temps. Les supports de montage en acier inoxydable inc. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire LED Speedy Slim Essential avec interrupteur de couleur 3000-4000-5000K. Grâce aux embouts sans vis et aux connecteurs sans outil, ce luminaire peut être installé en un rien de temps. Les supports de
Les Atouts de la gamme:
Version simplifiée de Speedy pour projets standardisés à bas coût. Idéal pour chantiers en série ou logements collectifs.
Quelques mots du fabricant :
Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Luminaire LED Speedy Slim Essential avec interrupteur de couleur 3000-4000-5000K. Grâce aux embouts sans vis et aux connecteurs sans outil, ce luminaire peut être installé en un rien de temps. Les supports de montage en acier inoxydable inc. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire LED Speedy Slim Essential avec interrupteur de couleur 3000-4000-5000K. Grâce aux embouts sans vis et aux connecteurs sans outil, ce luminaire peut être installé en un rien de temps. Les supports de montage en acier inoxydable inc. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire LED Speedy Slim Essential avec interrupteur de couleur 3000-4000-5000K. Grâce aux embouts sans vis et aux connecteurs sans outil, ce luminaire peut être installé en un rien de temps. Les supports de
Les Atouts de la gamme:
Version simplifiée de Speedy pour projets standardisés à bas coût. Idéal pour chantiers en série ou logements collectifs.
Quelques mots du fabricant :
Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


