nouveau

Integratech - Spot encastré Deep low UGR 9W CRI90 2700K - DEEP9W27

CopieCopie
Integratech - Spot encastré Deep low UGR 9W CRI90 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076266967

Réf. Sonepar

08453626696

Réf. Fournisseur

DEEP9W27

Marque

Integratech

Spot encastré Deep low UGR 9W CRI90 2700K, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau moyen 20-40°, 9W, 680lm, L80/B10:54000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 76lm/W, UGR:15

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Spot encastré Deep low UGR 9W CRI90 2700K, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau moyen 20-40°, 9W, 680lm, L80/B10:54000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 76lm/W, UGR:15 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Spot encastré Deep low UGR 9W CRI90 2700K, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau moyen 20-40°, 9W, 680lm, L80/B10:54000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 76lm/W, UGR:15 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Spot encastré Deep low UGR 9W CRI90 2700K, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau moyen 20-40°, 9W, 680lm, L80/B10:54000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 76lm/W, UGR:15 . Il est conçu pour offrir

Les Atouts de la gamme:

Downlights encastrés à faisceau profond. Réduction de l’éblouissement, éclairage confortable pour bureaux, hôtels, circulations ou halls d’immeuble.

Quelques mots du fabricant :

Spots & downlights Integratech : pour bureaux, magasins et habitations.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech