Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - ITSP2 laser tool - ITSP2-LASER

CopieCopie
Integratech - ITSP2 laser tool

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042506295

Réf. Sonepar

08453250629

Réf. Fournisseur

ITSP2-LASER

Marque

Integratech

Dispositif d'aide au laser pour positionner correctement les Integrasports.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Dispositif d'aide au laser pour positionner correctement les Integrasports.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dispositif d'aide au laser pour positionner correctement les Integrasports.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dispositif d'aide au laser pour positionner correctement les Integrasports.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dispositif d'aide au laser pour positionner correctement les Integrasports.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dispositif d'aide au laser pour positionner correctement les Integrasports.. Il est conçu L80 -Jusqu’à 150 lm/W -IK10 / IP66 -Boîtier driver séparé dispo -Choix de lentilles:15°, 30°, 45° -Dispo avec driver DALI dimmable

Les Atouts de la gamme:

Projecteurs LED modulaires puissants, robustes (IK08-IK10/IP66), orientables, avec lentilles variées. Idéals pour terrains, terrains extérieurs ou sites exigeants. Excellente durabilité, performance et précision d’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech