Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - ITSP3 1000W 15gr 4000K IP66 IK10 gris - ITSP31000154000GR

CopieCopie
Integratech - ITSP3 1000W 15gr 4000K IP66 IK10 gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042500262

Réf. Sonepar

08453250026

Réf. Fournisseur

ITSP31000154000GR

Marque

Integratech

Luminaire solide (IK10/IP66) avec des modules pouvant être orientés individuellement sur 360°. Durée de vie très élevée, équipé de drivers et de puces LED haute performance, efficacité jusqu'à 150lm/W selon le type de lentille. Protection c

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Luminaire solide (IK10/IP66) avec des modules pouvant être orientés individuellement sur 360°. Durée de vie très élevée, équipé de drivers et de puces LED haute performance, efficacité jusqu'à 150lm/W selon le type de lentille. Protection c. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire solide (IK10/IP66) avec des modules pouvant être orientés individuellement sur 360°. Durée de vie très élevée, équipé de drivers et de puces LED haute performance, efficacité jusqu'à 150lm/W selon le type de lentille. Protection c. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire solide (IK10/IP66) avec des modules pouvant être orientés individuellement sur 360°. Durée de vie très élevée, équipé de drivers et de puces LED haute performance, efficacité jusqu'à 150lm/W selon le (asymétrique 117x34°) -Disponible avec driver DALI dimmable

Les Atouts de la gamme:

Projecteurs LED modulaires puissants, robustes (IK08-IK10/IP66), orientables, avec lentilles variées. Idéals pour terrains, terrains extérieurs ou sites exigeants. Excellente durabilité, performance et précision d’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech