Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - ITSP4 1000W 117x34gr 4000K IP66 IK08 Dali noir - ITSP41000AS4000DA

CopieCopie
Integratech - ITSP4 1000W 117x34gr 4000K IP66 IK08 Dali noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042500002

Réf. Sonepar

08453250000

Réf. Fournisseur

ITSP41000AS4000DA

Marque

Integratech

Luminaire solide (IK08/IP66) pouvant être composé de 6 modules par l'installateur. Durée de vie très élevée, équipé de drivers et de puces LED haute performance, efficacité jusqu'à 150lm/W selon le type de lentille. Protection contre les su

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Luminaire solide (IK08/IP66) pouvant être composé de 6 modules par l'installateur. Durée de vie très élevée, équipé de drivers et de puces LED haute performance, efficacité jusqu'à 150lm/W selon le type de lentille. Protection contre les su. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire solide (IK08/IP66) pouvant être composé de 6 modules par l'installateur. Durée de vie très élevée, équipé de drivers et de puces LED haute performance, efficacité jusqu'à 150lm/W selon le type de lentille. Protection contre les su. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire solide (IK08/IP66) pouvant être composé de 6 modules par l'installateur. Durée de vie très élevée, équipé de drivers et de puces LED haute performance, efficacité jusqu'à 150lm/W selon le type de lentille. -lentilles:10°, 15°, 30°, 60° ou AS (asymétrique 117x34°) -Dispo avec driver DALI dimmable

Les Atouts de la gamme:

Projecteurs LED modulaires puissants, robustes (IK08-IK10/IP66), orientables, avec lentilles variées. Idéals pour terrains, terrains extérieurs ou sites exigeants. Excellente durabilité, performance et précision d’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech