Non retournable

Integratech - ITSP4 1500W 30gr 2200K IP66 IK08 noir - ITSP41500302200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042500040

Réf. Sonepar

08453250004

Réf. Fournisseur

ITSP41500302200

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Luminaire solide (IK08/IP66) pouvant être composé de 6 modules par l'installateur. Durée de vie très élevée, équipé de drivers et de puces LED haute performance, efficacité jusqu'à 150lm/W selon le type de lentille. Protection contre les su

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Luminaire solide (IK08/IP66) pouvant être composé de 6 modules par l'installateur. Durée de vie très élevée, équipé de drivers et de puces LED haute performance, efficacité jusqu'à 150lm/W selon le type de lentille. Protection contre les su. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire solide (IK08/IP66) pouvant être composé de 6 modules par l'installateur. Durée de vie très élevée, équipé de drivers et de puces LED haute performance, efficacité jusqu'à 150lm/W selon le type de lentille. Protection contre les su. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire solide (IK08/IP66) pouvant être composé de 6 modules par l'installateur. Durée de vie très élevée, équipé de drivers et de puces LED haute performance, efficacité jusqu'à 150lm/W selon le type de lentille. -lentilles:10°, 15°, 30°, 60° ou AS (asymétrique 117x34°) -Dispo avec driver DALI dimmable

Les Atouts de la gamme:

Projecteurs LED modulaires puissants, robustes (IK08-IK10/IP66), orientables, avec lentilles variées. Idéals pour terrains, terrains extérieurs ou sites exigeants. Excellente durabilité, performance et précision d’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech