Non retournable

Integratech - ITSP4 laser tool - ITSP4-LASER

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042506318

Réf. Sonepar

08453250631

Réf. Fournisseur

ITSP4-LASER

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Dispositif d'aide au laser pour positionner correctement les Integrasports.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Dispositif d'aide au laser pour positionner correctement les Integrasports.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dispositif d'aide au laser pour positionner correctement les Integrasports.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dispositif d'aide au laser pour positionner correctement les Integrasports.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dispositif d'aide au laser pour positionner correctement les Integrasports.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dispositif d'aide au laser pour positionner correctement les Integrasports.. Il est conçu -lentilles:10°, 15°, 30°, 60° ou AS (asymétrique 117x34°) -Dispo avec driver DALI dimmable

Les Atouts de la gamme:

Projecteurs LED modulaires puissants, robustes (IK08-IK10/IP66), orientables, avec lentilles variées. Idéals pour terrains, terrains extérieurs ou sites exigeants. Excellente durabilité, performance et précision d’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech