Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Kit de suspension 1m avec 2 fixations - PL-PEND2

CopieCopie
Integratech - Kit de suspension 1m avec 2 fixations

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076225001

Réf. Sonepar

08453622500

Réf. Fournisseur

PL-PEND2

Marque

Integratech

Kit de suspension Longueur 1m avec 2 fixations, type d'accessoire/pièce détachée:suspension par câble

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Kit de suspension Longueur 1m avec 2 fixations, type d'accessoire/pièce détachée:suspension par câble . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Kit de suspension Longueur 1m avec 2 fixations, type d'accessoire/pièce détachée:suspension par câble . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Kit de suspension Longueur 1m avec 2 fixations, type d'accessoire/pièce détachée:suspension par câble . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Kit de suspension Longueur 1m avec 2 fixations, type d'accessoire/pièce détachée:suspension par câble . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable.

Les Atouts de la gamme:

Accessoires de pose pour panneaux LED : cadres de montage, suspensions ou fixations en saillie. Compatibles avec faux plafonds ou béton.

Quelques mots du fabricant :

Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech