Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Led floodlight QT 20W 4000K noir - QTFL204

CopieCopie
Integratech - Led floodlight QT 20W 4000K noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076231118

Réf. Sonepar

08453623111

Réf. Fournisseur

QTFL204

Marque

Integratech

Led floodlight QT 20W 4000K noir, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 20W, 2200lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Led floodlight QT 20W 4000K noir, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 20W, 2200lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Led floodlight QT 20W 4000K noir, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 20W, 2200lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Led floodlight QT 20W 4000K noir, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 20W, 2200lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité

Les Atouts de la gamme:

Projecteurs compacts pour jardins, façades ou accès bâtiments. Versions avec ou sans détecteur. IP65 et installation murale.

Quelques mots du fabricant :

Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech