Non retournable

Integratech - Led floodlight QT 50W 4000K noir PIR - QTFL504PIR

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076239190

Réf. Sonepar

08453623919

Réf. Fournisseur

QTFL504PIR

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Led floodlight QT 50W 4000K noir PIR, classe I, détect mouvement, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 50W, 5500lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Led floodlight QT 50W 4000K noir PIR, classe I, détect mouvement, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 50W, 5500lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Led floodlight QT 50W 4000K noir PIR, classe I, détect mouvement, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 50W, 5500lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Led floodlight QT 50W 4000K noir PIR, classe I, détect mouvement, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 50W, 5500lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse

Les Atouts de la gamme:

Projecteurs compacts pour jardins, façades ou accès bâtiments. Versions avec ou sans détecteur. IP65 et installation murale.

Quelques mots du fabricant :

Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech