Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Limiteur de courant d?appel 16A 2500µF - ICL-16L

CopieCopie
Integratech - Limiteur de courant d?appel 16A 2500µF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076282349

Réf. Sonepar

08453628234

Réf. Fournisseur

ICL-16L

Marque

Integratech

Alimentation LED dans boitier plastique IP67 classe 2. Primaire 90-264Vac. secondaire 24Vdc 100W. Protégé contre courts-circuits, surcharges et surtension.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Alimentation LED dans boitier plastique IP67 classe 2. Primaire 90-264Vac. secondaire 24Vdc 100W. Protégé contre courts-circuits, surcharges et surtension.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation LED dans boitier plastique IP67 classe 2. Primaire 90-264Vac. secondaire 24Vdc 100W. Protégé contre courts-circuits, surcharges et surtension.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation LED dans boitier plastique IP67 classe 2. Primaire 90-264Vac. secondaire 24Vdc 100W. Protégé contre courts-circuits, surcharges et surtension.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation LED dans boitier plastique IP67 classe 2. Primaire 90-264Vac. secondaire

Les Atouts de la gamme:

Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech