🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Limiteur de courant d?appel 28A 6000µF DIN-rail - ICL-28R

CopieCopie
Integratech - Limiteur de courant d?appel 28A 6000µF DIN-rail

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076282370

Réf. Sonepar

08453628237

Réf. Fournisseur

ICL-28R

Marque

Integratech

Limiteur de courant d’appel 28A 6000µF DIN-rail

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Limiteur de courant d’appel 28A 6000µF DIN-rail. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Limiteur de courant d’appel 28A 6000µF DIN-rail. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Limiteur de courant d’appel 28A 6000µF DIN-rail. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Limiteur de courant d’appel 28A 6000µF DIN-rail. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Limiteur de courant d’appel 28A 6000µF DIN-rail. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Limiteur de courant d’appel 28A

Les Atouts de la gamme:

Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech