Non retournable

Integratech - Lineaconnect 1,2m 40W 4000K noir - LC404B

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076230463

Réf. Sonepar

08453623046

Réf. Fournisseur

LC404B

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Lineaconnect 1,2m 40W 4000K noir, classe I, adapté à une suspension, ligne continue possible, IK06, IP20, faisceau >80°, 40W, 3800lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 97lm/W, UGR:21, montage au plafond

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Lineaconnect 1,2m 40W 4000K noir, classe I, adapté à une suspension, ligne continue possible, IK06, IP20, faisceau >80°, 40W, 3800lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 97lm/W, UGR:21, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Lineaconnect 1,2m 40W 4000K noir, classe I, adapté à une suspension, ligne continue possible, IK06, IP20, faisceau >80°, 40W, 3800lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 97lm/W, UGR:21, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Lineaconnect 1,2m 40W 4000K noir, classe I, adapté à une suspension, ligne continue possible, IK06, IP20, faisceau >80°, 40W, 3800lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 97lm/W, UGR:21, montage au plafond .

Les Atouts de la gamme:

Luminaires linéaires LED à connexion rapide pour lignes continues. Idéal dans le tertiaire. Montage en série ultra-rapide.

Quelques mots du fabricant :

Éclairage linéaire Integratech : élégance et qualité pour le tertiaire et le résidentiel.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech