Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Linear track 1,5m 61W CRI90 4000K 90gr blanc - LT15614R90

CopieCopie
Integratech - Linear track 1,5m 61W CRI90 4000K 90gr blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076264017

Réf. Sonepar

08453626401

Réf. Fournisseur

LT15614R90

Marque

Integratech

Linear track Long 1,5m 61W CRI90 4000K 90gr blanc, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK06, IP20, faisceau >80°, 61W, 8309lm, adapté à un montage sur rail, GR0, 150lm/W, UGR:25

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Linear track Long 1,5m 61W CRI90 4000K 90gr blanc, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK06, IP20, faisceau >80°, 61W, 8309lm, adapté à un montage sur rail, GR0, 150lm/W, UGR:25 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Linear track Long 1,5m 61W CRI90 4000K 90gr blanc, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK06, IP20, faisceau >80°, 61W, 8309lm, adapté à un montage sur rail, GR0, 150lm/W, UGR:25 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Linear track Long 1,5m 61W CRI90 4000K 90gr blanc, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK06, IP20, faisceau >80°, 61W, 8309lm, adapté à un montage sur rail, GR0, 150lm/W, UGR:25 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit

Les Atouts de la gamme:

Spots LED sur rail pour éclairage directionnel. Idéal pour magasins, musées, galeries ou présentations produits. Orientation précise.

Quelques mots du fabricant :

Éclairage linéaire Integratech : élégance et qualité pour le tertiaire et le résidentiel.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech