Non retournable

Integratech - Lum led Sola 10W 4000K IP65 IK10 sensor+secours - SO104SDE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076243418

Réf. Sonepar

08453624341

Réf. Fournisseur

SO104SDE

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Lum led Sola 10W 4000K IP65 IK10 avec capteur + secours, classe II, détect mouvement, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 10W, 920lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR1, 91lm/W

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Lum led Sola 10W 4000K IP65 IK10 avec capteur + secours, classe II, détect mouvement, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 10W, 920lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR1, 91lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Lum led Sola 10W 4000K IP65 IK10 avec capteur + secours, classe II, détect mouvement, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 10W, 920lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR1, 91lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Lum led Sola 10W 4000K IP65 IK10 avec capteur + secours, classe II, détect mouvement, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 10W, 920lm, L70/B50:50000h, uniformité de la

Les Atouts de la gamme:

Luminaires LED ronds à lumière diffuse. Pour sanitaires, couloirs ou entrées de bâtiment. Montage en saillie.

Quelques mots du fabricant :

Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech