Non retournable

Integratech - Lum led Sola 18W 3000K IP65 IK10 base noir - SO183B

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076243432

Réf. Sonepar

08453624343

Réf. Fournisseur

SO183B

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Sola 18W 3000K IP65 IK10 base noir, classe II, IK10, IP65, applique/plafond, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:18 W, flux:1550lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 86lm/W

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Sola 18W 3000K IP65 IK10 base noir, classe II, IK10, IP65, applique/plafond, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:18 W, flux:1550lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 86lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Sola 18W 3000K IP65 IK10 base noir, classe II, IK10, IP65, applique/plafond, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:18 W, flux:1550lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 86lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Sola 18W 3000K IP65 IK10 base noir, classe II, IK10, IP65, applique/plafond, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:18 W, flux:1550lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 86lm/W. Il est conçu pour offrir une performance

Les Atouts de la gamme:

Luminaires LED ronds à lumière diffuse. Pour sanitaires, couloirs ou entrées de bâtiment. Montage en saillie.

Quelques mots du fabricant :

Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech