Non retournable

Integratech - Lum led Sola 28W 4000K IP65 IK10 master/slave - SO284RFM

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076217105

Réf. Sonepar

08453621710

Réf. Fournisseur

SO284RFM

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Lum led Sola 28W 4000K IP65 IK10 master/slave, classe II, détect mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 28W, 2400lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, 85lm/W, UGR:21

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Lum led Sola 28W 4000K IP65 IK10 master/slave, classe II, détect mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 28W, 2400lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, 85lm/W, UGR:21. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Lum led Sola 28W 4000K IP65 IK10 master/slave, classe II, détect mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 28W, 2400lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, 85lm/W, UGR:21. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Lum led Sola 28W 4000K IP65 IK10 master/slave, classe II, détect mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 28W, 2400lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, 85lm/W, UGR:21. Il est conçu pour offrir une performance

Les Atouts de la gamme:

Luminaires LED ronds à lumière diffuse. Pour sanitaires, couloirs ou entrées de bâtiment. Montage en saillie.

Quelques mots du fabricant :

Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech