Integratech - Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10 - SO104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076243395
Réf. Sonepar
08453624339
Réf. Fournisseur
SO104
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10, classe II, IK10, IP65, applique/plafond, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:10 W, flux:920lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10, classe II, IK10, IP65, applique/plafond, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:10 W, flux:920lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10, classe II, IK10, IP65, applique/plafond, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:10 W, flux:920lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10, classe II, IK10, IP65, applique/plafond, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:10 W, flux:920lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W. Il est conçu pour offrir une
Les Atouts de la gamme:
Luminaires LED ronds à lumière diffuse. Pour sanitaires, couloirs ou entrées de bâtiment. Montage en saillie.
Quelques mots du fabricant :
Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10, classe II, IK10, IP65, applique/plafond, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:10 W, flux:920lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10, classe II, IK10, IP65, applique/plafond, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:10 W, flux:920lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10, classe II, IK10, IP65, applique/plafond, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:10 W, flux:920lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W. Il est conçu pour offrir une
Les Atouts de la gamme:
Luminaires LED ronds à lumière diffuse. Pour sanitaires, couloirs ou entrées de bâtiment. Montage en saillie.
Quelques mots du fabricant :
Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


