Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10 secours - SO104EME

CopieCopie
Integratech - Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10 secours

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076243401

Réf. Sonepar

08453624340

Réf. Fournisseur

SO104EME

Marque

Integratech

Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10 secours, classe II, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 10W, 920lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10 secours, classe II, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 10W, 920lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10 secours, classe II, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 10W, 920lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10 secours, classe II, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 10W, 920lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1,

Les Atouts de la gamme:

Luminaires LED ronds à lumière diffuse. Pour sanitaires, couloirs ou entrées de bâtiment. Montage en saillie.

Quelques mots du fabricant :

Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech