Non retournable

Integratech - Luminaire led Sola 18W 4000K IP65 IK10 secours - SO184EME

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076217679

Réf. Sonepar

08453621767

Réf. Fournisseur

SO184EME

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Luminaire led Sola 18W 4000K IP65 IK10 secours, classe II, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 18W, 1650lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Luminaire led Sola 18W 4000K IP65 IK10 secours, classe II, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 18W, 1650lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire led Sola 18W 4000K IP65 IK10 secours, classe II, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 18W, 1650lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire led Sola 18W 4000K IP65 IK10 secours, classe II, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 18W, 1650lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1,

Les Atouts de la gamme:

Luminaires LED ronds à lumière diffuse. Pour sanitaires, couloirs ou entrées de bâtiment. Montage en saillie.

Quelques mots du fabricant :

Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech