Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Luminaire led Sola 18W 4000K IP65 IK10 sensor m/s - SO184RFM

CopieCopie
Integratech - Luminaire led Sola 18W 4000K IP65 IK10 sensor m/s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076217686

Réf. Sonepar

08453621768

Réf. Fournisseur

SO184RFM

Marque

Integratech

Luminaire led Sola 18W 4000K IP65 IK10 avec capteur m/s, classe II, détect mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 18W, 1650lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Luminaire led Sola 18W 4000K IP65 IK10 avec capteur m/s, classe II, détect mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 18W, 1650lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire led Sola 18W 4000K IP65 IK10 avec capteur m/s, classe II, détect mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 18W, 1650lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire led Sola 18W 4000K IP65 IK10 avec capteur m/s, classe II, détect mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 18W, 1650lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 91lm/W. Il

Les Atouts de la gamme:

Luminaires LED ronds à lumière diffuse. Pour sanitaires, couloirs ou entrées de bâtiment. Montage en saillie.

Quelques mots du fabricant :

Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech