Integratech - Panneau LED bright essential 30x120 30W 4000K - BRIESS301203040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5404042516980
Réf. Sonepar
08453251698
Réf. Fournisseur
BRIESS301203040
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Panneau LED de la gamme Bright Essential. Le panneau mesure 295 x 1195 mm avec des bords de seulement 15,5 mm de large et est IP40. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc, d'une source lumineuse à LE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Panneau LED de la gamme Bright Essential. Le panneau mesure 295 x 1195 mm avec des bords de seulement 15,5 mm de large et est IP40. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc, d'une source lumineuse à LE. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau LED de la gamme Bright Essential. Le panneau mesure 295 x 1195 mm avec des bords de seulement 15,5 mm de large et est IP40. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc, d'une source lumineuse à LE. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau LED de la gamme Bright Essential. Le panneau mesure 295 x 1195 mm avec des bords de seulement 15,5 mm de large et est IP40. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc,
Les Atouts de la gamme:
Panneaux LED économiques pour bureaux, couloirs ou écoles. Installation en faux plafond ou suspension. Bon rendement lumineux pour projets standardisés à faible budget.
Quelques mots du fabricant :
Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Panneau LED de la gamme Bright Essential. Le panneau mesure 295 x 1195 mm avec des bords de seulement 15,5 mm de large et est IP40. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc, d'une source lumineuse à LE. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau LED de la gamme Bright Essential. Le panneau mesure 295 x 1195 mm avec des bords de seulement 15,5 mm de large et est IP40. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc, d'une source lumineuse à LE. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau LED de la gamme Bright Essential. Le panneau mesure 295 x 1195 mm avec des bords de seulement 15,5 mm de large et est IP40. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc,
Les Atouts de la gamme:
Panneaux LED économiques pour bureaux, couloirs ou écoles. Installation en faux plafond ou suspension. Bon rendement lumineux pour projets standardisés à faible budget.
Quelques mots du fabricant :
Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


