Non retournable

Integratech - Panneau LED bright essential 60x60 30W 3000K 6p - BRIESS60603030F6

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042516959

Réf. Sonepar

08453251695

Réf. Fournisseur

BRIESS60603030F6

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Panneau LED de la gamme bright essential. Le panneau mesure 595 x 595 mm avec des bords d'une largeur de 15,5 mm seulement. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc, d'une source lumineuse à LED et d'u

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Panneau LED de la gamme bright essential. Le panneau mesure 595 x 595 mm avec des bords d'une largeur de 15,5 mm seulement. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc, d'une source lumineuse à LED et d'u. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau LED de la gamme bright essential. Le panneau mesure 595 x 595 mm avec des bords d'une largeur de 15,5 mm seulement. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc, d'une source lumineuse à LED et d'u. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau LED de la gamme bright essential. Le panneau mesure 595 x 595 mm avec des bords d'une largeur de 15,5 mm seulement. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc,

Les Atouts de la gamme:

Panneaux LED économiques pour bureaux, couloirs ou écoles. Installation en faux plafond ou suspension. Bon rendement lumineux pour projets standardisés à faible budget.

Quelques mots du fabricant :

Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech