Non retournable

Integratech - Panneau led Manga 60x60 3000K UGR17 ENEC - MAU60605030

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076262914

Réf. Sonepar

08453626291

Réf. Fournisseur

MAU60605030

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Panneau led Manga 60x60 3000K UGR17 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 50W, 5650lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 125lm/W

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Panneau led Manga 60x60 3000K UGR17 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 50W, 5650lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 125lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau led Manga 60x60 3000K UGR17 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 50W, 5650lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 125lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau led Manga 60x60 3000K UGR17 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 50W, 5650lm, uniformité de la couleur:SDCM3,

Les Atouts de la gamme:

Panneaux LED haute performance avec faible UGR. Convient pour open-spaces, salles de réunion ou zones à forte exigence visuelle.

Quelques mots du fabricant :

Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech