Integratech - Panneau led QT 36W 300x1200 3000K RAL9016 ENEC - QT301203630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076262808
Réf. Sonepar
08453626280
Réf. Fournisseur
QT301203630
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Panneau led QT 36W 300x1200 3000K RAL9016 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3875lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Panneau led QT 36W 300x1200 3000K RAL9016 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3875lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau led QT 36W 300x1200 3000K RAL9016 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3875lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau led QT 36W 300x1200 3000K RAL9016 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3875lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale,
Les Atouts de la gamme:
Panneaux LED Side-lit avec UGR <19. Bonne uniformité et confort visuel pour open-space, salles de classe ou bureaux collectifs.
Quelques mots du fabricant :
Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Panneau led QT 36W 300x1200 3000K RAL9016 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3875lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau led QT 36W 300x1200 3000K RAL9016 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3875lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau led QT 36W 300x1200 3000K RAL9016 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3875lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale,
Les Atouts de la gamme:
Panneaux LED Side-lit avec UGR <19. Bonne uniformité et confort visuel pour open-space, salles de classe ou bureaux collectifs.
Quelques mots du fabricant :
Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


