Non retournable

Integratech - Panneau led QT 36W 600x600 4000K RAL9016 ENEC - QT60603640

CopieCopie
Integratech - Panneau led QT 36W 600x600 4000K RAL9016 ENEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076262839

Réf. Sonepar

08453626283

Réf. Fournisseur

QT60603640

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Panneau led QT 36W 600x600 4000K RAL9016 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3975lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Panneau led QT 36W 600x600 4000K RAL9016 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3975lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau led QT 36W 600x600 4000K RAL9016 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3975lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau led QT 36W 600x600 4000K RAL9016 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3975lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale,

Les Atouts de la gamme:

Panneaux LED Side-lit avec UGR <19. Bonne uniformité et confort visuel pour open-space, salles de classe ou bureaux collectifs.

Quelques mots du fabricant :

Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech