Non retournable

Integratech - Panneau led QTU 30x120 3000K RAL9016 UGR17 ENEC - QTU301203630

CopieCopie
Integratech - Panneau led QTU 30x120 3000K RAL9016 UGR17 ENEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076262853

Réf. Sonepar

08453626285

Réf. Fournisseur

QTU301203630

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Panneau led QTU 30x120 3000K RAL9016 UGR17 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3828lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W, UGR:17

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Panneau led QTU 30x120 3000K RAL9016 UGR17 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3828lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W, UGR:17 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau led QTU 30x120 3000K RAL9016 UGR17 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3828lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W, UGR:17 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau led QTU 30x120 3000K RAL9016 UGR17 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3828lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W, UGR:17 . Il est conçu pour offrir une performanc

Les Atouts de la gamme:

Panneaux LED à diffuseur microprismatique en PET pour confort visuel renforcé (UGR <17). Bureaux, hôpitaux, écoles.

Quelques mots du fabricant :

Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech