Integratech - Panneau led QTU 60x60 4000K RAL9016 UGR17 ENEC - QTU60603640

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076262884

Réf. Sonepar

08453626288

Réf. Fournisseur

QTU60603640

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Panneau led QTU 60x60 4000K RAL9016 UGR17 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3972lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W, UGR:17

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Panneau led QTU 60x60 4000K RAL9016 UGR17 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3972lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W, UGR:17 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau led QTU 60x60 4000K RAL9016 UGR17 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3972lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W, UGR:17 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau led QTU 60x60 4000K RAL9016 UGR17 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3972lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W, UGR:17 . Il est conçu pour offrir une performance

Les Atouts de la gamme:

Panneaux LED à diffuseur microprismatique en PET pour confort visuel renforcé (UGR <17). Bureaux, hôpitaux, écoles.

Quelques mots du fabricant :

Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech