Integratech - Panneau mural RGB(W) 12-24VDC DMX noir - SR-2811B-DMX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076208219
Réf. Sonepar
08453620821
Réf. Fournisseur
SR-2811B-DMX
Marque
Integratech
Panneau mural RGB (W) 12-24VDC DMX noir, IP20, type de commande:DMX
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Panneau mural RGB (W) 12-24VDC DMX noir, IP20, type de commande:DMX . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau mural RGB (W) 12-24VDC DMX noir, IP20, type de commande:DMX . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau mural RGB (W) 12-24VDC DMX noir, IP20, type de commande:DMX . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau mural RGB (W) 12-24VDC DMX noir, IP20, type de commande:DMX . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau mural RGB (W) 12-24VDC DMX noir, IP20, type de commande:DMX . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse
Les Atouts de la gamme:
Systèmes de commande pour rubans LED : variateurs, contrôleurs RGB, interfaces murales ou télécommandes. Pour installations décoratives ou ambiance personnalisée.
Quelques mots du fabricant :
Contrôle des rubans LED : la maîtrise totale de votre lumière avec Integratech.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Panneau mural RGB (W) 12-24VDC DMX noir, IP20, type de commande:DMX . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau mural RGB (W) 12-24VDC DMX noir, IP20, type de commande:DMX . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau mural RGB (W) 12-24VDC DMX noir, IP20, type de commande:DMX . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau mural RGB (W) 12-24VDC DMX noir, IP20, type de commande:DMX . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau mural RGB (W) 12-24VDC DMX noir, IP20, type de commande:DMX . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse
Les Atouts de la gamme:
Systèmes de commande pour rubans LED : variateurs, contrôleurs RGB, interfaces murales ou télécommandes. Pour installations décoratives ou ambiance personnalisée.
Quelques mots du fabricant :
Contrôle des rubans LED : la maîtrise totale de votre lumière avec Integratech.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


