Integratech - PHB P3 150W-200W-240W PS 30-40-50K CS ZAGHA - PHBP3240PCTSZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5404042517536
Réf. Sonepar
08453251753
Réf. Fournisseur
PHBP3240PCTSZ
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Power High Bay Performance range avec Power Switch 150W-200W-240W et color switch 3000K-4000K-5000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d’air et un refroidissement optimaux. PHBS est équipé de LED haute pe
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Power High Bay Performance range avec Power Switch 150W-200W-240W et color switch 3000K-4000K-5000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d’air et un refroidissement optimaux. PHBS est équipé de LED haute pe. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Power High Bay Performance range avec Power Switch 150W-200W-240W et color switch 3000K-4000K-5000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d’air et un refroidissement optimaux. PHBS est équipé de LED haute pe. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Power High Bay Performance range avec Power Switch 150W-200W-240W et color switch 3000K-4000K-5000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d’air et un refroidissement optimaux. PHBS
Les Atouts de la gamme:
Luminaires suspendus LED pour grandes hauteurs. Entrepôts, halls, centres logistiques. Haute efficacité et large diffusion lumineuse.
Quelques mots du fabricant :
High Bay Integratech : éclairage LED puissant pour grandes hauteurs.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Power High Bay Performance range avec Power Switch 150W-200W-240W et color switch 3000K-4000K-5000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d’air et un refroidissement optimaux. PHBS est équipé de LED haute pe. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Power High Bay Performance range avec Power Switch 150W-200W-240W et color switch 3000K-4000K-5000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d’air et un refroidissement optimaux. PHBS est équipé de LED haute pe. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Power High Bay Performance range avec Power Switch 150W-200W-240W et color switch 3000K-4000K-5000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d’air et un refroidissement optimaux. PHBS
Les Atouts de la gamme:
Luminaires suspendus LED pour grandes hauteurs. Entrepôts, halls, centres logistiques. Haute efficacité et large diffusion lumineuse.
Quelques mots du fabricant :
High Bay Integratech : éclairage LED puissant pour grandes hauteurs.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


