Integratech - PHB P3 80W-120W-150W PS 30-40-50K CS ZAGHA - PHBP3150PCTSZ

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042517529

Réf. Sonepar

08453251752

Réf. Fournisseur

PHBP3150PCTSZ

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Power High Bay Performance range avec Power Switch 80W-120W-150W et color switch 3000K-4000K-5000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d’air et un refroidissement optimaux. PHBS est équipé de LED haute per

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Power High Bay Performance range avec Power Switch 80W-120W-150W et color switch 3000K-4000K-5000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d’air et un refroidissement optimaux. PHBS est équipé de LED haute per. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Power High Bay Performance range avec Power Switch 80W-120W-150W et color switch 3000K-4000K-5000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d’air et un refroidissement optimaux. PHBS est équipé de LED haute per. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Power High Bay Performance range avec Power Switch 80W-120W-150W et color switch 3000K-4000K-5000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d’air et un refroidissement optimaux. PHBS

Les Atouts de la gamme:

Luminaires suspendus LED pour grandes hauteurs. Entrepôts, halls, centres logistiques. Haute efficacité et large diffusion lumineuse.

Quelques mots du fabricant :

High Bay Integratech : éclairage LED puissant pour grandes hauteurs.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech