Non retournable

Integratech - Piquet pour Evolve 27cm noir - EVSPIKE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076288334

Réf. Sonepar

08453628833

Réf. Fournisseur

EVSPIKE

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Piquet noir laqué pour Evolve floodlight 12~75W. Equipé avec vis de fixation. Longeur 250mm, largeur 38mm.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Piquet noir laqué pour Evolve floodlight 12~75W. Equipé avec vis de fixation. Longeur 250mm, largeur 38mm.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Piquet noir laqué pour Evolve floodlight 12~75W. Equipé avec vis de fixation. Longeur 250mm, largeur 38mm.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Piquet noir laqué pour Evolve floodlight 12~75W. Equipé avec vis de fixation. Longeur 250mm, largeur 38mm.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Piquet noir laqué pour Evolve floodlight 12~75W. Equipé avec vis de fixation. Longeur 250mm, largeur 38mm.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable.

Les Atouts de la gamme:

Projecteurs LED simples et performants pour parkings, façades ou accès bâtiments. Versions avec ou sans détecteur. IP65. Flux homogène, UGR faible.

Quelques mots du fabricant :

Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech