Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - PIR apparent IP66 wide beam Integraconnect - ITC-PIRWBIP66

CopieCopie
Integratech - PIR apparent IP66 wide beam Integraconnect

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076240738

Réf. Sonepar

08453624073

Réf. Fournisseur

ITC-PIRWBIP66

Marque

Integratech

PIR apparent IP66 wide beam Integraconnect, modèle:détecteur de présence, IK07, IP66, type de capteur:infrarouge

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un PIR apparent IP66 wide beam Integraconnect, modèle:détecteur de présence, IK07, IP66, type de capteur:infrarouge . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un PIR apparent IP66 wide beam Integraconnect, modèle:détecteur de présence, IK07, IP66, type de capteur:infrarouge . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un PIR apparent IP66 wide beam Integraconnect, modèle:détecteur de présence, IK07, IP66, type de capteur:infrarouge . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un PIR apparent IP66 wide beam Integraconnect, modèle:détecteur de présence, IK07, IP66, type de capteur:infrarouge . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une

Les Atouts de la gamme:

Système de d'éclairage intelligent rapide et sécurisé pour luminaires tertiaires. Interface Casambi connectée en bluetooth permettant de connecter les luminaires entre eux.

Quelques mots du fabricant :

Solution Integraconnect : Integratech propose ces solutions pour rendre votre éclairage devient intelligent

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech