Non retournable

Integratech - Profil support Dreamline 2874mm 2U 8x2,5mm2 - B3008

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076238087

Réf. Sonepar

08453623808

Réf. Fournisseur

B3008

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Profil support Dreamline 2874mm 2U 8x2,5mm2, largeur:64,5 mm, hauteur:50 mm, longueur:2874 mm, IP40

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Profil support Dreamline 2874mm 2U 8x2,5mm2, largeur:64,5 mm, hauteur:50 mm, longueur:2874 mm, IP40 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Profil support Dreamline 2874mm 2U 8x2,5mm2, largeur:64,5 mm, hauteur:50 mm, longueur:2874 mm, IP40 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Profil support Dreamline 2874mm 2U 8x2,5mm2, largeur:64,5 mm, hauteur:50 mm, longueur:2874 mm, IP40 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Profil support Dreamline 2874mm 2U 8x2,5mm2, largeur:64,5 mm, hauteur:50 mm, longueur:2874 mm, IP40 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit

Les Atouts de la gamme:

Luminaires LED linéaires pour installation en ligne continue. Convient aux bureaux, magasins, halls. Profil fin, éclairage homogène, installation rapide avec connecteurs Dreamline.

Quelques mots du fabricant :

Éclairage linéaire Integratech : élégance et qualité pour le tertiaire et le résidentiel.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech