Non retournable

Integratech - Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PC sensor + EM 3h - PRO15604PCSE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076255220

Réf. Sonepar

08453625522

Réf. Fournisseur

PRO15604PCSE

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PC avec capteur + Unité secours 3h, classe I, détect mouvement, pose suspension, IK10, alim secours, IP69K, faisceau >80°, 60W, 7500lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 125lm/W, UGR:30

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PC avec capteur + Unité secours 3h, classe I, détect mouvement, pose suspension, IK10, alim secours, IP69K, faisceau >80°, 60W, 7500lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 125lm/W, UGR:30. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PC avec capteur + Unité secours 3h, classe I, détect mouvement, pose suspension, IK10, alim secours, IP69K, faisceau >80°, 60W, 7500lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 125lm/W, UGR:30. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PC avec capteur + Unité secours 3h, classe I, détect mouvement, pose suspension, IK10, alim secours, IP69K, faisceau >80°, 60W, 7500lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 Avec unité de secours autotest et batteries LiFePO respectueuses de l'environnement, autonomie de 3 heures. Sortie en mode urgence 4W 816lm.

Les Atouts de la gamme:

Luminaires IP65 robustes pour environnements industriels sévères. Résistent aux chocs, poussières et humidité. Fixation par clips.

Quelques mots du fabricant :

Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech