Integratech - Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PC UGR<19 sensor - PRO15604PCUS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076255244

Réf. Sonepar

08453625524

Réf. Fournisseur

PRO15604PCUS

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PC UGR<19 avec capteur, classe I, détect mouvement, adapté à une suspension, IK10, IP69K, faisceau 40-80°, 60W, 7180lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 120lm/W, UGR:17, pose plafond

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PC UGR<19 avec capteur, classe I, détect mouvement, adapté à une suspension, IK10, IP69K, faisceau 40-80°, 60W, 7180lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 120lm/W, UGR:17, pose plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PC UGR<19 avec capteur, classe I, détect mouvement, adapté à une suspension, IK10, IP69K, faisceau 40-80°, 60W, 7180lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 120lm/W, UGR:17, pose plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PC UGR<19 avec capteur, classe I, détect mouvement, adapté à une suspension, IK10, IP69K, faisceau 40-80°, 60W, 7180lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C,

Les Atouts de la gamme:

Luminaires IP65 robustes pour environnements industriels sévères. Résistent aux chocs, poussières et humidité. Fixation par clips.

Quelques mots du fabricant :

Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech