Integratech - Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA UGR<19 EM 3h 4W - PRO15604PMUE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076255176

Réf. Sonepar

08453625517

Réf. Fournisseur

PRO15604PMUE

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PMMAUGR<19 Unité secours 3h 4W, classe I, pose suspension, IK06, alim secours, IP69K, faisceau 40-80°, 60W, 7680lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 128lm/W

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PMMAUGR<19 Unité secours 3h 4W, classe I, pose suspension, IK06, alim secours, IP69K, faisceau 40-80°, 60W, 7680lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 128lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PMMAUGR<19 Unité secours 3h 4W, classe I, pose suspension, IK06, alim secours, IP69K, faisceau 40-80°, 60W, 7680lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 128lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PMMAUGR<19 Unité secours 3h 4W, classe I, pose suspension, IK06, alim secours, IP69K, faisceau 40-80°, 60W, 7680lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 128lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale,

Les Atouts de la gamme:

Luminaires IP65 robustes pour environnements industriels sévères. Résistent aux chocs, poussières et humidité. Fixation par clips.

Quelques mots du fabricant :

Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech