🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Récepteur RF RGB+W+WW PWM 5x5A 600W - SR-1009EA-5C

CopieCopie
Integratech - Récepteur RF RGB+W+WW PWM 5x5A 600W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076251567

Réf. Sonepar

08453625156

Réf. Fournisseur

SR-1009EA-5C

Marque

Integratech

Récepteur RF RGB + WW PWM 5x5A 600W, IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Récepteur RF RGB + WW PWM 5x5A 600W, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Récepteur RF RGB + WW PWM 5x5A 600W, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Récepteur RF RGB + WW PWM 5x5A 600W, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Récepteur RF RGB + WW PWM 5x5A 600W, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Récepteur RF RGB + WW PWM 5x5A 600W, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Récepteur RF RGB + WW PWM 5x5A 600W, IP20 . Il est conçu

Les Atouts de la gamme:

Systèmes de commande pour rubans LED : variateurs, contrôleurs RGB, interfaces murales ou télécommandes. Pour installations décoratives ou ambiance personnalisée.

Quelques mots du fabricant :

Contrôle des rubans LED : la maîtrise totale de votre lumière avec Integratech.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech