Non retournable

Integratech - RUBAN ADVANCED IP20 2200K-6500K 24Vdc RGBTW - LS-ADVIP202265RGBTW

CopieCopie
Integratech - RUBAN ADVANCED IP20 2200K-6500K 24Vdc RGBTW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042512098

Réf. Sonepar

08453251209

Réf. Fournisseur

LS-ADVIP202265RGBTW

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Ruban LED multicolore RGB-TW de la série ADVANCED. Le ruban est composée de 60 LED SMD par mètre avec des LEDs séparés pour le couleur blanc. Le blanc varie de 2200K à 6500K. Le ruban a une puissance de 19,2W/m et une classe énergétique F.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban LED multicolore RGB-TW de la série ADVANCED. Le ruban est composée de 60 LED SMD par mètre avec des LEDs séparés pour le couleur blanc. Le blanc varie de 2200K à 6500K. Le ruban a une puissance de 19,2W/m et une classe énergétique F. . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED multicolore RGB-TW de la série ADVANCED. Le ruban est composée de 60 LED SMD par mètre avec des LEDs séparés pour le couleur blanc. Le blanc varie de 2200K à 6500K. Le ruban a une puissance de 19,2W/m et une classe énergétique F. . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED multicolore RGB-TW de la série ADVANCED. Le ruban est composée de 60 LED SMD par mètre avec des LEDs séparés pour le couleur blanc. Le blanc varie de 2200K à 6500K. Le ruban a une puissance de

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech